Vierkant aansluitdeel Aandrijving 1/2″ Uitgang 3/8″ L.30mm

Artikelnummer: 59010005
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2; 3/8
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch; 3/8 inch
Producttype Vierkant-inzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 59010005
EAN/GTIN 4018754035366
Nummer fabrikant 59010005
L-nummer L60010 515
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor momentsleutels en plaatsingsgereedschap

Kenmerk:

  • Aandrijving vierkant extern (inch): 1/2 inch
  • Uitgang vierkant extern (inch): 3/8 inch
  • voor nr.: 734/10
  • Gr.: 5
  • Lengte mm (L): 30 mm
  • Gewicht: 28 g