MultiCheck Skala M 2 - 6H

Artikelnummer: 590035
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 590035
EAN/GTIN 4046122295203
Nummer fabrikant 590035
L-nummer L40150 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck-schaal M 2 tolerantie 6H MultiCheck-schaal Afleesnauwkeurigheid 0,5 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de schroefdraadmeter en schroefdraaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een schroefdraadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare schroefdraaddiepte is 4xD (max.80 mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard Schroefdraadplug-meters - Eenvoudige vervanging van niet meer maatnauwkeurige plug-meters - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Gecoat op aanvraag