Cirkelzaagblad expert for Aluminium, Blad-⌀ D: 254mm

Artikelnummer: 583920 254
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 254 mm
Boring-⌀ 30 mm
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel 2/7/42 en 2/9,5/46,5 en 2/9/46 en 2/10/60 mm
geschikt voor materiaal aluminium
Aantal tanden 80
Snedebreedte B 2,8 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 583920 254
EAN/GTIN 3165140796781
Nummer fabrikant 2608644112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Precieze zaagsneden in aluminium en andere NE-metalen. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand met negatieve spaanhoek voor licht en veilig werk bij handmatige voeding.
Voor afkort- en verstekzagen, paneelzagen.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.