Combi Mask stof extra dun. Voor pleister- en schilderwerkzaamheden op gladde ondergronden, 14 dagen binnen en 3 dagen buiten. Vlakke verf en pleisterranden. Folie nestelt zich tegen de ondergrond. 210 cm / 20 m, kern: 20 cm

Artikelnummer: 580168000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
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
Artikelnummer 580168000
EAN/GTIN 4013307351245
Nummer fabrikant 580168000
L-nummer L01876 100166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

Textieltapes voor gebruik in veel klussen met pleisters, spatels en verf. Stoffen dragers zijn mechanisch veerkrachtiger dan papieren plakband en kunnen precies met de hand worden afgescheurd. Vaak met een sterke toepassing van lijm voor het maskeren op r