Vijlborstel, Lengte borsteldeel L3×-breedte L1: 80X20mm

Artikelnummer: 576000 80X20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staal
Totale lengte L 210 mm
Bezettingsbreedte L1 20 mm
Werklengte L3 80 mm
Lengte borsteldeel H1 5 mm
Producttype Vijlborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 576000 80X20
EAN/GTIN 4017359478424
Nummer fabrikant 03710500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bezet met staaldraad (vijlenband).

Toepassing:

Voor het reinigen van geribbelde oppervlakken zoals vijlen en dergelijke.
Zachte staaldraadbezetting speciaal voor precisievijlen.