TYROLIT FSC Vloerzaagblad 600x3,6x25,4 PREMIUM oude beton

Artikelnummer: 574858
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
Artikelnummer 574858
EAN/GTIN 9009015748588
Nummer fabrikant 574858
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor machines tot 15 kW , zachte tot middelharde toeslagstoffen.
  • Details: Tot diameter 600 mm lasergelast.
  • Met meetboring voor eenvoudige slijtagecontrole van de segmenthoogte.
  • Reduceerring 35–25,4 mm wordt meegeleverd bij zaagbladen met asgat 35 mm.

Kenmerk:

  • Form: C7W DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 40 - 3,6 - 12
  • Afmeting (D x T x H): 600 x 3,6 x 25,4 mm
  • diameter: 600 mm
  • Sterkte: 3.6 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Universele toepassing

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Fugenschneider