Digitale ABS diepteschuifmaat IP67, haakmodel inch/metrisch, 0-8"/0-200 mm

Artikelnummer: 571-265-20
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
Meettechniek digital
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 571-265-20
EAN/GTIN 4946368727219
Nummer fabrikant 571-265-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De IP67 digitale diepteschuifmaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende weerstand tegen water en stof, zodat hij gebruikt kan worden in bewerkingssituaties waar koelvloeistof wordt gebruikt. Directe weergave van meetresultaten. Door op de offsetknop te drukken wordt de breedte van de haak gecompenseerd (alleen haakmodel).

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Schaalverdeling: 0,005″/0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,03 mm/0,0015″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,03 mm/0,0015″.
Herhalingsnauwkeurigheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Inch/metrisch
Leveringsomvang: levering in doos, incl. batterij
Stroomvoorziening: 1x batterij SR-44
Levensduur batterij: ca. 5 jaar

Geschikte producten