• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vacuümklemplaat, Basic-lijn

Artikelnummer: 569356
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 569356
EAN/GTIN 4020772104726
Nummer fabrikant 569356
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vacuümklemplaat, Basic-lijn, inbegrepen in de met ::
- Vacuüm klemplaat gemaakt van aluminium
- Geïntegreerd Venturi mondstuk
- Geluiddemper
- Afsluitklep
- Excentrieke stops
- Aanzuigfilter
- Borgschroeven
- 10m afdichtingskoord Ø4 mm (zwart)

Kenmerk:

  • Bedrijfsdruk voor max. vacuüm: 3,5 bar
  • max.
    Vacuüm: 92%
  • Aantal
    Van de aanzuigpunten
    : 5
  • Aantal Venturi-mondstukken: 1
  • A: 390 mm
  • B: 590 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Parallelliteit: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Gewicht: 17,3 kg