Bevestigingsset voor klemhaken en tegenhouder

Artikelnummer: 568523
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 568523
EAN/GTIN 4020772529208
Nummer fabrikant 568523
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsset voor klemhaken en tegenhouder
Voor bevestiging van de spankettingset nr. 6540 aan de machinetafel, bestaande uit moer voor T-sleuf, DIN 508 en schroef ISO 4762, sterkteklasse 8.8.

Kenmerk:

  • A: 22
  • L 6540H.: 65 * mm
  • M: M20
  • Gewicht: 401 g

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen