PU-klitslijpschijf, Buiten-⌀: 77mm

Artikelnummer: 567885 77
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 77 mm
Schroefdraad 1/4 inch
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 567885 77
EAN/GTIN 6416868938326
Nummer fabrikant 8294791211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Omschrijving

Uitvoering:

PU-steunschijf met 1/4 inch opname en 6-voudige perforatie.

T.b.v.:

Geschikt voor schijven met perforatie: 6; ABRANET.

Downloads en documenten

Geschikte producten