Montagekit voor hulpstuk met spanhuls voor externe spanning

Artikelnummer: 567128
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 567128
EAN/GTIN 4020772529383
Nummer fabrikant 567128
L-nummer L30110 102178
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Montageset voor externe klembevestiging, met onderlegring van gehard staal en verzonken schroef ISO10642.

Kenmerk:

  • Maat: 20
  • ØD: 21 mm
  • G: M8 mm
  • Md: 10 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 16 mm
  • Gewicht: 20 g

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen