{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Korrelvergelijking | 150 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Hardheidsgraad | middel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Uitvoering | 6 A medium | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 60 m/s | |
Aanbevolen toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Compacte schijf |
Artikelnummer | 566995 150 | |
EAN/GTIN | 4045197888822 | |
Nummer fabrikant | 566995 150 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |