• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Compacte vliesschijf, ⌀ 115 mm, Korrelvergelijking: 150

Artikelnummer: 566991 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,80 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 24,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 150
Fijnheidsgraad middel
Hardheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Uitvoering 6 A medium
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 60 m/s
Aanbevolen toerental 6.000 min-1
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566991 150
EAN/GTIN 4045197888815
Nummer fabrikant 566991 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt afschuren en finishen in één stap mogelijk.

Toepassing:

Voor de oppervlakte- en randbewerking op haakse slijpers (aanbevolen toerental 6000 min-1).
Middelharde uitvoering met hogere agressiviteit en kantstabiliteit. Voor algemene afbraamwerkzaamheden, licht afschuren met fijne oppervlakafwerking.