Klitsteunschijf met centrering en schroefdraad M 14, Buiten-⌀: 115mm

Artikelnummer: 566965 115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 115 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566965 115
EAN/GTIN 5010027826946
Nummer fabrikant 7000061390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

T.b.v.:

Met centrering voor klitschijven nr. 566902566950.

Let op:

Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers met klitschijven 40 m/s.