MM EBC100B07-4T06CF IC903 Interchangeable Solid Carbide Ball Nose Milling Heads for High Productivity on Hard Materials

Artikelnummer: 5668689
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5668689
EAN/GTIN 7291075373943
Nummer fabrikant 5668689
L-nummer L24060 85

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm, interface-eigenschappen T06, diameter snijkanten (DC) 10 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 7,4 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 19,65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,65 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles