Grofreinigingsschijf (SiC), XT-RD PRO, Schijf-⌀: 115mm

Artikelnummer: 566726 115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,24 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,70 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.091 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Hardheidsgraad zeer hard
Fijnheidsgraad zeer grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Maximale omtreksnelheid 60 m/s
Aanbevolen toerental 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Maximaal toerental 11.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566726 115
EAN/GTIN 4054596605725
Nummer fabrikant 7100192330
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Schijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies.
zeer grove vliesstructuur, loopt ook bij dikke en zachte lagen niet vol.
Extreem harde en agressieve vliesuitvoering zorgt voor een grovere finish en een zeer hoog reinigingseffect. Zeer lange levensduur, ook bij gebruik langs randen.

Toepassing:

voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.
Met glasweefselschotel voor direct opspannen op haakse slijpers.

Tip:

grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.