ISO-steunschijf middelhard/geprofileerd, Buiten-⌀: 108mm

Artikelnummer: 566670 108
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 108 mm
incl. spanmoer ja
Geschikt voor schijf-⌀ 115 mm
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566670 108
EAN/GTIN 2050001031778
Nummer fabrikant 566670 108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Conform ISO.
Middelharde schotel met brede ribben voor betere korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Voor grovere schuurwerkzaamheden in korrelgroottes 36 tot 60.
Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.