{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | 787C | |
| Slijpmiddel | Keramische korrel | |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| Artikelomschrijving producent | 787C | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Aluminium | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Producttype | Fiberschijf |
| Artikelnummer | 566478 36 | |
| EAN/GTIN | 50076308897319 | |
| Nummer fabrikant | 7100099788 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |