Spanschroef

Artikelnummer: 565899
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 565899
EAN/GTIN 4020772536428
Nummer fabrikant 565899
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemschroef, voor Comfortline verticale spanner,
getemperd, gegalvaniseerd en gepassiveerd. Sterkteklasse 8,8, met verwijderbare beschermkap gemaakt van oliebestendige NBR + NR ter bescherming van gevoelige werkstukken. hardheid 70 shore A, siliconenvrij.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • Schroef
    DIN 933
    : M6 x 35
  • Grootte van u-schijf
    : 2
  • L: 45
  • L3: 19 - 27
  • Gewicht: 22 g