Zware pneumatische spanner

Artikelnummer: 565866
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 565866
EAN/GTIN 4020772536350
Nummer fabrikant 565866
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zware pneumatische spanner, dubbelwerkend.
Max. Werkdruk 6 bar. Met traploos instelbare openingshoek in het bereik van 10° tot 135°. Behuizing gemaakt van aluminium. Met pneumatische eindpositiedemping en zelfborgend. Standaard met inductieve ondervraging 24 V. Geleverd zonder klemarm.
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6828SP in het midden, rechts en links
- Aansluitkabel voor inductieve ondervraging

Kenmerk:

  • Maat: 63
  • Spankoppel bij 5 bar: 380 Nm
  • Houdkoppel max.: 1500 Nm
  • Gewicht: 4,8 kg
  • Maat: 63
  • B: 144
  • C: 106,0
  • C1 *: 93
  • C2: 11,0
  • C3: 6,5
  • C4: 5,0
  • C5: 17,0
  • C6: 109
  • C7: 53
  • C8: 63,5
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/4
  • H ±0,2: 51,5
  • H1: 329
  • H2: 158,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Maat: 63
  • H6: 67
  • H7 N9: -
  • I ±0,1: 28
  • L: 79
  • L1 -0,5: 48
  • L2: 43
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0,05: -
  • N3 ±0,05: -
  • N4 ±0,05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0,1: 11,0
  • N7 ±0,05: 27
  • N8*: 30
  • S h9: 22
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Zuiger Ø
    : 63