Zijklemmen met klemtip

Artikelnummer: 565580
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 565580
EAN/GTIN 4020772536169
Nummer fabrikant 565580
L-nummer L30110 102117
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zijklemmen met klemtip, (zonder neerlaten)
Compleet met ISO4014 (10.9) bevestigingsbouten en moeren voor DIN508 T-groeven.

Kenmerk:

  • Maat: 20
  • G: M12
  • Groef: 14
  • F1: 20 kN
  • B: 47,5
  • H: 56,0
  • H1: 27,5
  • L: 98
  • Slag: 6
  • Gewicht: 2105 g
  • Maat: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18,2
  • L2: 43,7 - 50,4
  • L3: 30
  • L4: 139,0 - 146,0
  • L5: 25
  • SW: 19
  • aanhaalmoment MD: 83 Nm
  • aanhaalmoment MD1: 60 Nm