{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
| Korrelgrootte | 80 | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Vormbeschrijving | schuin | |
| Schijf-⌀ | 115 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |
| Artikelnummer | 565360 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197157843 | |
| Nummer fabrikant | 565360 80 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |