Zaagslijpschijf 125x13x32 mm 3V9 11D46C100B48AL

Artikelnummer: 563857
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 563857
EAN/GTIN 9003175638574
Nummer fabrikant 563857
L-nummer L50140 764
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit biedt u een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines voor smalle of brede tandsteek dankzij aangepaste laagdiktes en steunlichaamvormen. Cela permet d’obtenir des géométries de surface parfaites. Dit product is verkrijgbaar voor alle standaard automatische slijpmachines in diameters van 100 - 200 mm.

Kenmerk:

  • Vorm: 3V9 08497A SLIJPSCHIJF
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 2,5 - 5,5 X V70
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 13 x 32 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Dikte: 13 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Hoge standtijd
  • Formes de corps de support optimales pour des pas de dents étroits
  • Excellente qualité de coupe.

Toepassing:

  • Pour le ponçage de surface (ponçage de la face) sur le carbure