{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Specificatie | A60P-BF | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Vorm | 41 | |
| Vormbeschrijving | recht | |
| Schijf-⌀ | 115 mm | |
| Schijfbreedte | 1 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
| aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
| Producttype | Doorslijpschijf | 
| Artikelnummer | 563550 115 | |
| EAN/GTIN | 4045197593184 | |
| Nummer fabrikant | 563550 115 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |