Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering X-LOCK EXTRA DUN, RVS, Schijf-⌀: 115mm

Artikelnummer: 563273 115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,96 / 1 Stuk
  • van 25 Stuk
    € 2,47 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.880 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie X-LOCK-systeem
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A60R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 115 mm
Schijfbreedte 1 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 3 mm - 5 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 563273 115
EAN/GTIN 4062406151713
Nummer fabrikant 563273 115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor RVS.
Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde hoogrendementuitvoering met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. Groter snijvermogen dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, verbeterd aansnijgedrag.
Door de geringe schijfdikte is snel doorslijpen zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.
Snel, zonder gereedschap wisselen van schijf met het X-LOCK systeem.

Specificatie:

A60R-BF.

Tip:

X-LOCK doorslijpschijven zijn achterwaarts compatibel en kunnen ook op conventionele haakse slijpers worden gebruikt.