ESD-opdrukschroef

Artikelnummer: 562601
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562601
EAN/GTIN 4020772024062
Nummer fabrikant 562601
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

ESD-opdrukschroef, met beschermkap gemaakt van elektrostatisch antistatisch (antipatief) materiaal.
Voor open armen, getemperd, gegalvaniseerd en gepassiveerd. Sterkteklasse 8,8, met verwijderbare beschermkap en element met moer-onderlegring.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • Schroef
    DIN 933
    : M8 x 45
  • Grootte van u-schijf
    : 3
  • D: 19,0
  • D1: 13
  • L: 58
  • L3: 22 - 34
  • Gewicht: 40 g