Hendelspanner, pneumatisch, flensversie

Artikelnummer: 562509
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562509
EAN/GTIN 4020772024208
Nummer fabrikant 562509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hendelklem, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend met sensorgroef en magnetische zuiger voor eindpositiedetectie.
Mechanische onderdelen gemaakt van staal, gepolijst. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®.
Compleet met spanschroef.

Kenmerk:

  • Maat: 63
  • F3: 1,35 kN
  • Spanschroef: M12 x 50
  • Gewicht: 2300 g
  • Maat: 63
  • A: 22
  • B: 88,0
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: 82
  • E: 29,5
  • F: 74,0
  • G: 70
  • G6: 35
  • H: 67
  • H1: 204
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • HW: 50,0 - 58,0
  • I: 30
  • M: 89
  • P: 118
  • R: G1/8
  • Zuiger Ø
    : 63
  • α: 53°