Hendelspanner, pneumatisch, flensversie

Artikelnummer: 562505
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562505
EAN/GTIN 4020772000097
Nummer fabrikant 562505
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hendelklem, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend met sensorgroef en magnetische zuiger voor eindpositiedetectie.
Mechanische onderdelen gemaakt van staal, gepolijst. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®.
Compleet met spanschroef.

Kenmerk:

  • Maat: 25
  • F3: 0,23 kN
  • Spanschroef: M6 x 25
  • Gewicht: 580 g
  • Maat: 25
  • A: 16
  • B: 48,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 42
  • E: 16,0
  • F: 41,0
  • G: 37
  • G6: 23
  • H: 51
  • H1: 144
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 12,0
  • HW: 37,0 - 47,0
  • I: 17
  • M: 50
  • P: 66
  • R: M5
  • Zuiger Ø
    : 25
  • α: 79°