Verticale ESD-klemmen

Artikelnummer: 562486
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562486
EAN/GTIN 4020772023898
Nummer fabrikant 562486
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale ESD-klem, met beschermkap en handgreep gemaakt van elektrostatisch dissipatief (dissipatief) materiaal.
Met open steunarm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen op maat 2 en 3. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklemstuk met vingerbescherming, bescherming tegen verlies voor de klemschroef aan het uiteinde van de klemarm
Compleet met getemperde, gegalvaniseerde drukschroef nr. 6890ESD.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Spanschroef: M6 x 35
  • Gewicht: 175 g
  • Maat: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140
  • HW min.: -3,0
  • HW max.: 4,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 23,0 - 31,0
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°