EFSI-B44 500-1.0C500 IC900 Een combinatie van voorfrezen en nabewerken met volhardmetalen schachtfrezen in één gereedschap

Artikelnummer: 5622110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie FINISHRED

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5622110
EAN/GTIN 7291075013191
Nummer fabrikant 5622110
L-nummer L24180 2861

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC) 1/2″, decimaal equivalent 0,5″, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,016″
  • Snijdiameter (DC): 1/2″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 0,5″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles