EBI-A-4 625-1.25-C625 IC900 4 spleets volhardmetalen kogelkopschachtfrezen

Artikelnummer: 5620372
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5620372
EAN/GTIN 7291075000566
Nummer fabrikant 5620372
L-nummer L24180 2062

Omschrijving

Omschrijving:

Ballnose End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC) 5/8″, decimaal equivalent 0,625″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Hoekradius (RE): 0,312″
  • Snijdiameter (DC): 5/8″
  • Decimaal equivalent: 0,625″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/4″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
  • Totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles