EB100A13-2C10 IC08 Solid carbide short ball nose end mills. 2 flute, 30° helix.

Artikelnummer: 5620258
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5620258
EAN/GTIN 7291075111071
Nummer fabrikant 5620258
L-nummer L24180 2444

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijkantlengte (APMX) 13 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles