Veiligheidsschoen laag RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI, Maat 41

Artikelnummer: 5610-41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
EU-schoenmaat 41
Kleur groen
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5610-41
EAN/GTIN 4056264512175
Nummer fabrikant 5610-41
L-nummer L00790 4347
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool LOWA
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type A