Spanner van de variabele spanwijdte-drukstang

Artikelnummer: 560905
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 560905
EAN/GTIN 4020772022051
Nummer fabrikant 560905
L-nummer L30090 907
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanner van de variabele spanwijdte-duwstang, met horizontale voet.
Snelle ontgrendeling met traploze compensatiefunctie voor werkstukken met verschillende spanwijdtes.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm. Compleet met verzinkte spanschroef.

Kenmerk:

  • Maat: 25
  • F1: 3 kN
  • automatisch
    Hefcompensatie S: 13 mm
  • maximum
    Hefcompensatie: 35 mm
  • Spanschroef: M8 x 50
  • Gewicht: 550 g
  • Maat: 25
  • A: 11,8
  • B: 72 - 98
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 23,2
  • H1: 71
  • H2: 207
  • HW min.: 16
  • HW max.: 35
  • I: M8
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 256
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5