Horizontale klem met variabele klemhoogte

Artikelnummer: 560896
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 560896
EAN/GTIN 4020772021962
Nummer fabrikant 560896
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met variabele klemhoogte, met open arm en horizontale voet.
Snelle ontgrendeling met traploze compensatiefunctie voor werkstukken met verschillende klemhoogtes.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met verzinkte spanschroef.

Kenmerk:

  • Maat: 50
  • F1: 3 kN
  • automatisch
    Hoogtecompensatie S: 35 mm
  • maximum
    Nivellering: 40 mm
  • Spanschroef: M8 x 50
  • Gewicht: 520 g
  • Maat: 50
  • A: 8,4
  • B: 104
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35,2
  • F: 22,2
  • H: 23
  • H1: 72
  • H2: 174
  • HW min.: -8,9
  • HW max.: 1,5
  • I: 13
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 261
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5
  • α: 82°

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen