MTECSH 03012C5 0.35ISO IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Internal ISO Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5606876
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606876
EAN/GTIN 7291075221381
Nummer fabrikant 5606876
L-nummer L24210 66

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijdiameter (DC) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 39 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,35 mm, draadnominale diameter M1,6, M1,8, schroefdraadmaat M1,6, M1,8

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,35 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M1.6, M1.8
  • Effectieve lengte (LU) 4,8 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles