MTECI 1212E39 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Artikelnummer: 5606404
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606404
EAN/GTIN 7291075263398
Nummer fabrikant 5606404
L-nummer L24210 494

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, draadnominale diameter =>14, draadnominale diameter =>14, draadmaat =>14, draadmaat =>14

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • Steek buiten 0,8-1,5 mm
  • Steek binnen 1,00-1,75 mm
  • Spoed TPI extern (TPI Ext) 32-16 threads/″
  • Spoed TPI Intern (TPI Int) 28-14 threads/″
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Nominale diameter schroefdraad =>14
  • Effectieve lengte (LU) 39 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles