MT 10D6 24UN-MMT05 IC908 Carbide Milling Heads with a Threaded Connection for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5605511
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605511
EAN/GTIN 7291075222180
Nummer fabrikant 5605511
L-nummer L24210 390

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen, interface-eigenschappen T05, schroefdraad per inch (TPI) 24 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T05
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 12,75 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,85 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 24 threads/″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles