HCR D1.0-QP IC328 kogelsnijtangen met 2 rechte, tangente snijranden (volledig effectief) voor holteprofilering en vulling

Artikelnummer: 5605325
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605325
EAN/GTIN 7291075193862
Nummer fabrikant 5605325
L-nummer L23970 110

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare snijplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,685″, dikte wisselplaat (S) 0,212″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1/2″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,685″
  • Dikte wisselplaat (S): 0,212″
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,008 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles