HCR D200-QP IC928 Ball Nose Inserts with 2 Straight Tangent Cutting Edges (Fully Effective) for Cavity Profiling and Shouldering

Artikelnummer: 5605316
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605316
EAN/GTIN 7291075126471
Nummer fabrikant 5605316
L-nummer L23970 179

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 15,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles