MTECB 12114C28 11UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills with Coolant Hole for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5605071
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605071
EAN/GTIN 7291075198010
Nummer fabrikant 5605071
L-nummer L24210 287

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 11,4 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,309 mm, draadnominale diameter 5/8, draadnominale diameter 5/8, schroefdraadmaat 5/8, schroefdraadmaat 5/8, schroefdraad per inch (TPI) 11 Draad/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 28,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.309 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 5/8
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles