MTECS 06025C7 32UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5604800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604800
EAN/GTIN 7291075193985
Nummer fabrikant 5604800
L-nummer L24210 303

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 2.55 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Thread Pitch (TP) 0.794 mm, Thread Size 6, Thread Size 6, Thread Size 6, Thread Size 6, Threads per Inch (TPI) 32 Threads/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 2,55 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.794 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 6
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 7,1 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles