Grijper zonder compensatie-eenheid, pneumatisch

Artikelnummer: 560465
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 560465
EAN/GTIN 4020772021832
Nummer fabrikant 560465
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grijper zonder compensatie-eenheid, pneumatisch, voor het hanteren van werkstukken in de gereedschapsmachine.

Kenmerk:

  • Bedrijfsdruk
    P min: 2 bar
  • Bedrijfsdruk
    P max.: 8 bar
  • Slag: 23 mm
  • Grijpkracht F: 200-700 N.
  • Gewicht: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Storingscircuit ØD’s: 97,5 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Expansie van grijper L5: 100 mm