Spanningstester L.160mm Mes-B.3,5mm

Artikelnummer: 56042641
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56042641
EAN/GTIN 4022668426417
Nummer fabrikant 56042641
L-nummer L60010 6717
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Artikel 56042641 met clip, artikel 56042643 zonder clip
  • Deze spanningstester voldoet aan de veiligheidsvoorschriften volgens VDE 0680 Deel 6. Gloeilampen kunnen daarom niet worden vervangen
  • Testbereik 220 - 250 V

Kenmerk:

  • Bladbreedte: 3,5 mm
  • Lengte mm (L): 160 mm
  • Spanning: 220-250 V
  • Gewicht: 29 g
  • Breedte mm (b): 50 mm