Kogelkop binnenzeskantsleutel set 415 bereik 1.5 - 10 9 stuks

Artikelnummer: 56041500
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56041500
EAN/GTIN 4022668415008
Nummer fabrikant 56041500
L-nummer L60010 6718
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Schuine as, kogelkop kan in een hoek tot 30° worden geplaatst
  • Lange versie met kogelkop
  • Nauwkeurige bolvormige koppen of zeskantige rand
  • 9-delig in kunststof houder
  • Handige, overzichtelijke en stabiele opslag

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 9
  • Bereik: 1,5 - 10
  • Inhoud: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0
  • Gewicht: 378 g