MM HRF100-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Ball Nose Finishing Milling Heads

Artikelnummer: 5604025
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604025
EAN/GTIN 7291075228496
Nummer fabrikant 5604025
L-nummer L24060 84

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm, interface kenmerken T06, diameter snijkanten (DC) 10 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 10,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 19 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 12,35 mm
  • Totale lengte (OAL) 19 mm

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript