Geslagen letterset Versal-H.10mm

Artikelnummer: 56036840
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
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56036840
EAN/GTIN 4022668368403
Nummer fabrikant 56036840
L-nummer L60010 6766
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Voor werkstukken met een sterkte van 600 - 800 N / mm²
  • Graveerhardheid 58 - 60 HRc, lettertype volgens DIN 1451; A – Z
  • Met asmarkering, machinaal gegraveerd

Kenmerk:

  • Versale hoogte mm: 10 mm
  • Hoogte mm (h): 45 mm
  • Nr.: 36840
  • Gewicht: 2475 g
  • Breedte mm (b): 85 mm