Hamer 1000 g

Artikelnummer: 56032052
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56032052
EAN/GTIN 4022668320524
Nummer fabrikant 56032052
L-nummer L60010 7269
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • met essenhouten steel

Kenmerk:

  • Hamergewicht: 1000
  • Lengte mm (L): 260 mm
  • Gewicht: 1130 g