Hardmetalen verzinkboor met SDS-plus schacht D.68mm

Artikelnummer: 56031726
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
  • Snijmateriaal: HM
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
Nominale ⌀ DC 68 mm
Snijmateriaal HM
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56031726
EAN/GTIN 4022668317265
Nummer fabrikant 56031726
L-nummer L60010 6586
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Hoogwaardig zilversolderen voor een lange levensduur in harde materialen
  • Optimale rondloopnauwkeurigheid voor schone gaten
  • Duurzaamheid dankzij behuizing van gehard staal met M16 binnendraad
  • Slijtvaste hardmetalen tanden met sleufhardsoldeer voor maximale stabiliteit
  • Inclusief centreerboor - stabiel en slijtagearm
  • Toepassingsgebied: Beton, steen, metselwerk, klinkers, baksteen, lichtgewicht bouwmaterialen
  • Absolute professionele kwaliteit ″Made in Germany″, per saldo de gunstigste keuze

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 68 mm
  • Gewicht: 805 g