Koperen pijp buigveer O.D.15mm L.300mm

Artikelnummer: 56013093
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
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56013093
EAN/GTIN 4022668130932
Nummer fabrikant 56013093
L-nummer L60010 6590
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • voor het buigen van zachte koperen buis met de hand
  • Verzinkte buigveer met schuine kegel

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 300 mm
  • Buitendiameter: 15 mm
  • Gewicht: 210 g